Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 7 x 70 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 70 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 70 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 70 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221331778
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 7
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
70 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
7 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,08
Norm:
571
Antriebsgröße:
12
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
12
d:
7
l:
70
b:
≥42
k:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2684*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3384*
€ 0,4027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3284*
€ 0,3908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.