Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 7 x 60 A4 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 60 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 60 A4 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 7 x 60 A4 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221331754
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
60
b:
≥36
k:
5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 7
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
60 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,67
Durchmesser:
7 mm
Norm:
571
Antriebsgröße:
12
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
12
d:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2381*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3881*
€ 0,46184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3381*
€ 0,40234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3281*
€ 0,39044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.