Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Holzschrauben, 10 x 300 A2 blank, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 300 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 300 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 300 A2 blank, Außensechskant
DIN 571 Holzschrauben, 10 x 300 A2 blank, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p341210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221328334
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Oberfläche:
blank
b:
≥180
k:
7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Außensechskant
DIN:
571
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
300 mm
Antriebsgröße:
17
Durchmesser:
10 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
571
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
s:
17
d:
10
l:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2275*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,747*
€ 8,02893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,327*
€ 7,52913
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,6744*
€ 5,56254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5444*
€ 5,40784
pro Stück
ab 13 Stück
€ 4,162*
€ 4,95278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,042*
€ 4,80998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8775*
€ 3,42423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7875*
€ 3,31713
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2275*
€ 2,65073
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.