Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M6x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222296540
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewinde:
M 6
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
t:
2,4
n:
1,6
d:
6
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0894*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.