Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x8, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341052
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222296212
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
8
t:
2
n:
1,2
d:
4
l:
8 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.