Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x4, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222296120
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewinde:
M 4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
4
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
4
t:
1,12
n:
0,6
d:
4
l:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0533*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5112*
€ 2,98833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1071*
€ 2,50745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.