Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M4x10, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222295918
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 4
Ausführung:
Gewindestifte
t:
2,4
n:
1,6
d:
4
l:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0646*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1113*
€ 0,13245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.