Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M3x6, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222295857
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewinde:
M 3
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
6
t:
1,6
n:
1
d:
3
l:
6 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3621*
€ 0,4309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1937*
€ 0,2305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.