Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M3x3, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222295765
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 3
Ausführung:
Gewindestifte
t:
0,8
n:
0,4
d:
3
l:
3 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Länge:
3 mm
Durchmesser:
3
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0551*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3587*
€ 0,42685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0848*
€ 0,10091
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.