Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 551 Gewindestifte M1,6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 551 Gewindestifte M1,6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M1,6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
DIN 551 Gewindestifte M1,6x5, mit Schlitz/Kegelkuppe, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p341013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222295048
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Gewinde:
M 1,6
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1,6
Norm:
551
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
5
t:
1,28
n:
0,8
d:
1,6
l:
5 mm
Gewindeart:
metrisch
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1432*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6972*
€ 0,82967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2309*
€ 0,27477
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.