Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 6 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 6 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 6 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 6 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294669
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
6
l:
20
k:
5
h:
15
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
12
Länge:
20 mm
Antriebsgröße:
1,6
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24
N:
1,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,3725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,175*
€ 70,41825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,8325*
€ 66,44068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,8825*
€ 61,74018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,0225*
€ 58,33678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,9425*
€ 58,24158
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,3725*
€ 49,23328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.