Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 8, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 8, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 8, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 8, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294461
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
8 mm
ds:
8
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
1
Norm:
465
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
1
d:
4
l:
8
k:
3,5
h:
9,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,50*
€ 51,765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,105*
€ 48,91495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,285*
€ 34,84915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,595*
€ 29,26805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.