Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 5, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 5, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 5, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 5, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294423
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
4
l:
5
k:
3,5
h:
9,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
5 mm
Antriebsgröße:
1
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3707*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6652*
€ 0,79159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6343*
€ 0,75482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5775*
€ 0,68723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4407*
€ 0,52443
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.