Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294386
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
4
l:
16
k:
3,5
h:
9,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
16 mm
Antriebsgröße:
1
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,741*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,981*
€ 1,16739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.