Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 12, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 12, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 12, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 4 x 12, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340962
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294362
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
4
l:
12
k:
3,5
h:
9,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
12 mm
Antriebsgröße:
1
Durchmesser:
4 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
N:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,18*
€ 52,5742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.