Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 4, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 4, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 4, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 4, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294263
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
4 mm
ds:
6
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
465
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
N:
0,8
d:
3
l:
4
k:
2,5
h:
7,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3356*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6198*
€ 0,73756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5244*
€ 0,62404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.