Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 20, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377039149
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
DIN 465 1.4305 M 3X20
Weitere Informationen:
d:
3
l:
20
k:
2,5
h:
7,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
6
Länge:
20 mm
Antriebsgröße:
0,8
Durchmesser:
3 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
N:
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,435*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,20*
€ 68,068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,605*
€ 63,78995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,815*
€ 59,27985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,925*
€ 55,84075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,845*
€ 55,74555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,435*
€ 46,92765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.