Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 16, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294225
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
d:
3
l:
16
k:
2,5
h:
7,5
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Schlitz
ds:
6
Länge:
16 mm
Antriebsgröße:
0,8
Durchmesser:
3 mm
Spitze:
ohne
Norm:
465
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
1.4305
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
12
N:
0,8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,723*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,053*
€ 1,25307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,973*
€ 1,15787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,933*
€ 1,11027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,723*
€ 0,86037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.