Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 10, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 10, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 10, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
DIN 465 Rändelschrauben M 3 x 10, mit Schlitz, hohe Form, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294188
Suchbegriffe:
DIN 465
DIN 465 Rändelschraube
DIN 465 Schraube
Rändelschraube DIN 465
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
6
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
12
N:
0,8
d:
3
l:
10
k:
2,5
h:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Rändelkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
0,8
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
1.4305
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
465
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,645*
€ 43,60755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,805*
€ 41,41795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,105*
€ 40,58495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,32*
€ 33,7008
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.