Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank
DIN 439 Sechskantmuttern, Linksgewinde M 8, niedrige Form, mit Fase Form B A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222294119
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
Sechskantmuttern, niedrige Form mit Linksgewinde
Weitere Informationen:
d:
8
h:
12
e:
14,38
Antrieb:
Außensechskant
s:
13
t:
9,79
m:
~4
Form:
B
Gewindeart:
Linksgewinde
Werkstoff:
A2
Normart:
DIN
Ausführung:
Linksgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
4 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
439
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0249*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8033*
€ 2,14593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.