Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 438 Gewindestift M5x25, mit Schlitz/Ringschneide, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 438 Gewindestift M5x25, mit Schlitz/Ringschneide, A2 blank
DIN 438 Gewindestift M5x25, mit Schlitz/Ringschneide, A2 blank
DIN 438 Gewindestift M5x25, mit Schlitz/Ringschneide, A2 blank
DIN 438 Gewindestift M5x25, mit Schlitz/Ringschneide, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222293693
Suchbegriffe:
DIN 438
DIN 438 Gewindestift
DIN 438 Madenschraube
DIN 438 Schraube
Gewindestifte mit Schlitz und Ringschneide
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
438
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
d1:
2,5
t:
1,28
N:
0,8
d:
5
l:
25
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1721*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2321*
€ 0,2762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1721*
€ 0,2048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.