Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, A1 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, A1 blank
DIN 404 Kreuzlochschrauben mit Schlitz M 4 x 5, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222291361
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschrauben DIN 404 A1 M4X5
Weitere Informationen:
dh:
2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
t min.:
1,4
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
W:
2
dk:
7
N:
1
d:
4
l:
5
b:
5
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Durchmesser dh:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A1
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,92*
€ 46,3148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,97*
€ 43,9943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,27*
€ 43,1613
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,17*
€ 29,9523
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.