Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank
DIN 464 Rändelschrauben M 6 x 8, hohe Form, A1 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221643345
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Rändelschrauben, hohe Form
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
8
k:
5
h:
11,57
Kopfform:
Rändelkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
manuell
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
8 mm
Gewicht per 100 in kg:
2,80
Durchmesser:
6 mm
Norm:
464
ds:
12
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A1
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
24
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0064*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6064*
€ 1,91162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4564*
€ 1,73312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3464*
€ 1,60222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2964*
€ 1,54272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0064*
€ 1,19762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.