Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 10, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 1,6 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221566569
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,2
N:
0,4
d:
1,6
l:
10
b:
25
k:
1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 1,6
Antriebsgröße:
0,4
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0791*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.