Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 65, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 65, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 65, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 65, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 6 x 65, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221566484
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,41
d:
6
l:
65
b:
38
k:
3,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12,0
N:
1,6
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
1,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
65 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1563*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.