Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 18, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 18, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 18, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p340467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221565951
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,22
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,0
N:
1,2
d:
4
l:
18
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0857*
€ 2,48198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.