Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
DIN 97 Holzschrauben, 8 x 150 A4 blank, Senkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p340245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222099004
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube
Senk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeart:
Holzgewinde
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Voll
Antrieb:
Schlitz
ds:
8
Länge:
150 mm
Antriebsgröße:
2
Durchmesser:
8 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
97
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
dk:
14,5
t:
2,2
N:
2,0
d:
8
l:
150
b:
≥90
k:
4,0
Kopfform:
Senkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4204*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1904*
€ 2,60658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0004*
€ 2,38048
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9404*
€ 2,30908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8404*
€ 2,19008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7804*
€ 2,11868
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4204*
€ 1,69028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.