Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
DIN 95 Holzschrauben, 5,5 x 70 A2 blank, Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p339881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222062046
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
d:
5,5
l:
70
b:
≥42
f:
1,1
k:
2,75
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
70 mm
n:
1,2
Durchmesser:
5,5 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
95
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1776*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,994*
€ 2,37286
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4697*
€ 0,55894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2176*
€ 0,25894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.