Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 6,3 x 20, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 6,3 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 20, A4 blank
DIN 94 Splint 6,3 x 20, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221986268
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 6,3X20
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,70
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
5,9
l:
20
b:
12,6
c:
11,8
Nennmaß:
6,3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1423*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2383*
€ 0,28358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.