Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 36, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867677
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 2X36
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,8
l:
36 mm
b:
4
c:
3,6
a min.:
1,25
Nennmaß:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
36 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.