Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
DIN 94 Splint 2 x 22, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867646
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 2X22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,8
l:
22 mm
b:
4
c:
3,6
Nennmaß:
2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
22 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,05*
€ 9,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.