Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,6 x 4, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,6 x 4, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 4, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 4, A4 blank
DIN 94 Splint 1,6 x 4, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221984875
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A4 1,6X4
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,4
l:
4
b:
3,2
c:
2,8
a min.:
1,25
Nennmaß:
1,6
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00753*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01123*
€ 0,01336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01085*
€ 0,01291
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.