Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,2 x 45, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,2 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 45, A4 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221984691
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 1,2X45
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,0
l:
45
b:
3
c:
2,0
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Nennmaß:
1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,026*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.