Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 36, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 36, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 36, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221984332
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A4 10,0X36
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
36
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
36 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0171*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6171*
€ 1,92435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4771*
€ 1,75775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3671*
€ 1,62685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3171*
€ 1,56735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2671*
€ 1,50785
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0171*
€ 1,21035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.