Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 32, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 32, A4 blank
DIN 94 Splint 10 x 32, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221984318
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A4 10,0X32
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b:
20
c:
19
a min.:
3,2
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
l:
32
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
32 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9948*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5948*
€ 1,89781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4348*
€ 1,70741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3348*
€ 1,58841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2848*
€ 1,52891
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2348*
€ 1,46941
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9948*
€ 1,18381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.