Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1 x 5, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1 x 5, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 5, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 5, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 5, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221984233
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A4 1,0X5
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
0,9
l:
5
b:
3
c:
1,8
a min.:
0,8
Nennmaß:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00801*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01321*
€ 0,01572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01159*
€ 0,01379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00801*
€ 0,00953
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.