Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
DIN 94 Splint 1 x 12, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867400
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A4 1X12
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
0,9
l:
12 mm
b:
3
c:
1,8
a min.:
0,8
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Nennmaß:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
12 mm
Durchmesser:
1 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.