Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
DIN 94 Splint 4 x 80, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203866847
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 4X80
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
3,7
l:
80 mm
b:
8
c:
7,4
a min.:
2
Gewicht per 100 in kg:
0,69
Nennmaß:
4
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
80 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5966*
€ 3,08995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1996*
€ 0,23752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.