Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 32, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203866212
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 1,2X32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,0
l:
32
b:
3
c:
2,0
Nennmaß:
1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
32 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,011*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0343*
€ 2,42082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6839*
€ 2,00384
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.