Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203866205
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 1,2X25
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,0
l:
25
b:
3
c:
2,0
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Nennmaß:
1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,065*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,6037*
€ 1,9084
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.