Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
DIN 94 Splint 1,2 x 10, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203866144
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 1,2X10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Splinte
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,01
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
1,0
l:
10
b:
3
c:
2,0
Nennmaß:
1,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00568*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92203*
€ 2,28722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59664*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03208*
€ 0,03818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01564*
€ 0,01861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01232*
€ 0,01466
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00798*
€ 0,0095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00568*
€ 0,00676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.