Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
DIN 94 Splint 10 x 56, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203867325
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94 A2 10X56
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
3,2
Gewicht per 100 in kg:
3,80
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
9,5
l:
56 mm
b:
20
c:
19
Nennmaß:
10
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
56 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7845*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2745*
€ 1,51666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1345*
€ 1,35006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0345*
€ 1,23106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0045*
€ 1,19536
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9745*
€ 1,15966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7845*
€ 0,93356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.