Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 14, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 14, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 14, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 14, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 4 x 14, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221565012
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,19
dk:
8,0
N:
1,2
d:
4
l:
14
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9778*
€ 2,35358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.