Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2,5 x 16, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2,5 x 16, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2,5 x 16, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2,5 x 16, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2,5 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221564442
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,09
d:
2,5
l:
16
b:
25
k:
1,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
5
N:
0,6
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2,5
Antriebsgröße:
0,6
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00782*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02976*
€ 2,41541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69031*
€ 2,01147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03805*
€ 0,04528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02002*
€ 0,02382
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01587*
€ 0,01889
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01096*
€ 0,01304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.