Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 2 x 6, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221564305
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Vollgewinde:
Ja
dk:
4
N:
0,5
d:
2
l:
6
b:
25
k:
1,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 2
Antriebsgröße:
0,5
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,008*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88075*
€ 2,23809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56385*
€ 1,86098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03035*
€ 0,03612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01466*
€ 0,01745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01138*
€ 0,01354
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.