Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank
DIN 85 Flachkopfschrauben mit Schlitz M 8 x 40, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221568488
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
1,89
N:
2
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
d:
8
l:
40
b:
38
k:
4,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Kopfform:
Flachkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 8
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2125*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7339*
€ 4,44334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5748*
€ 0,68401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3449*
€ 0,41043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3049*
€ 0,36283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.