Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x55mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x55mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 6x55mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221546691
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
55
k:
3,9
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewicht per 100 in kg:
1,18
Norm:
84
Antriebsgröße:
1,6
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
N:
1,6
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.