Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x28mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x28mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x28mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x28mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 3x28mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221546264
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
0,8
d:
3
l:
28
k:
2
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
28 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,16
Durchmesser:
3 mm
Antriebsgröße:
0,8
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0671*
€ 2,45985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.