Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x14mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 2x14mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339458
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221545762
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Gewindelänge min.:
25
Länge:
14 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
2 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Norm:
84
Antriebsgröße:
0,5
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
14
k:
1,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00594*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94061*
€ 2,30933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59503*
€ 1,89809
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03309*
€ 0,03938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01641*
€ 0,01953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01293*
€ 0,01539
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00843*
€ 0,01003
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00594*
€ 0,00707
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.