Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x14mm Edelstahl A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x14mm Edelstahl A2 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 1,6x14mm Edelstahl A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221545526
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
N:
0,4
d:
1,6
l:
14
k:
1,1
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Gewindelänge min.:
25
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
14 mm
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Durchmesser:
1,6 mm
Antriebsgröße:
0,4
Norm:
84
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0484*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6564*
€ 3,16112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2144*
€ 2,63514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.